Eriks
KCL

KCL Handschoen Camatril® 732 taille 8

  • ERIKS:13228392
  • Fabricant:4008198773283
Image 1
Gant de protection haute qualité en nitrile de haute qualité, adapté à de nombreux domaines d'application. Grâce à une résistance chimique élevée, ce produit polyvalent convient à de nombreuses applications. Sa flexibilité élevée, sa conception anatomique et son excellente coupe garantissent une bonne sensibilité. La doublure intérieure suédée offre un confort de port supplémentaire. Le gant est autorisé pour la manipulation et la transformation de denrées alimentaires conformément au règlement (CE) n°1935/2004.

Domaines d'application
  • Industrie de l'automobile et sous-traitants
  • Industrie pétrochimique et imprimerie
  • Ateliers de peinture
  • Travaux en laboratoire
  • Industrie chimique
  • Maintenance et nettoyage
  • Traitement des résines
  • Industrie agro-alimentaire, agriculture et horticultures
Protection chimique : EN374:2003 AJL
Risques mécaniques : EN388:2003 3001
Ajouter à la liste

6,37 €/ Pairehors TVA

7,71 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KCL
Série
Camatril®
Type
732
Série
Camatril®
Type
732
Type
Protection chimique
Mesure du gant
8
Matériau
Nitrile
Support
Ouaté de coton
Couleur
Vert
Couleur support
Vert
Couleur du revêtement
Vert
Epaisseur
0.4 mm
Modèle de manchette
Manchette de sécurité