Eriks
KCL

KCL Gant KCL Dermatril 740 Taille 08

  • ERIKS:12493345
  • Fabricant:4008198774082
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Avec le Dermatril® 740, KCL a conçu un gant de protection à usage unique résistant aux produits chimiques conformément à la norme EN374. Outre la protection fiable contre les produits chimiques et les impuretés bactériologiques, le Dermatril présente aussi une très bonne résistance mécanique par rapport aux gants jetables traditionnels. Il dispose par ailleurs d'une conformité alimentaire selon le règlement (CE) n°1935/2004. Tous les gants jetables Dermatril sont identifiés individuellement sur l'intérieur pour que la protection ne soit à aucun moment affectée. Il s'agit d'un produit médical conformément à la directive 93/42/CEE.

Caractéristiques de produit
  • Jetable
  • Protecteur
  • Excellente sensibilité tactile
  • Extrêmement confortable
  • Résistance accrue aux déchirures
  • Bout des doigts rugueux pour une meilleure sécurité de prise
  • Bonne résistance chimique
  • Coupe parfaite.
  • AQL <0,65.Libre de Latex natur
  • Résistant contre une multiple de Zytostatika
  • Résistant contre des Virus selon ASTM 1671:2007
  • Surface libre de silicone (Indifférence de laque, procédure d'essai de l'industrie atutomobile)
  • Approprié pour la manipulation avec des produits alimentaires selon EU 1935/>004
  • Bonne capacité d'écoulement.
  • Boîte distributrice disponible pour un changement hygiénique des gants
  • Satisfait aux exigences de la norme EN455
  • Il s'agit d'un produit médical conformément à la directive 93/42/CEE
Protection chimique : EN374:2003
Risques mécaniques : EN388:2003 000X
Ajouter à la liste

22,79 €/ par boîtehors TVA

27,58 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KCL
Série
Dermatril®
Type
740
Matériau
Nitrile
Mesure du gant
08
Stérile
Non
Poudré
Non
Longueur
25 cm
Emballage
Boîte avec 100 pièce
Epaisseur
0.11 mm
Couleur
Bleu