Eriks
KCL

KCL Gant Ice Grip 691 taille 10

  • ERIKS:12334363
  • Fabricant:4008198769101
Image 1
Le gant de protection contre le froid ICE GRIP se caractérise par une excellente isolation au froid, tout en offrant une très bonne dextérité et un très bon confort. Sa paume en matériau enduit offre un excellent grip, surtout lors de manipulations humides. La manchette tricotée isole au maximum contre la pénétration du froid. L’utilisation de fils et matériaux modernes permet une bonne respiration de la peau. La certification RAL (contact alimentaire) permet d'utiliser ce gant dans l'industrie agroalimentaire.
Caractéristiques de produit
  • Protection lors de contacts courts jusqu'à -50°C
  • Excellente longévité
  • Gant respirant
  • Bonne préhension
  • Fourrage à l'intérieur en Thinsulate
  • Confort d'utilisation élevé

Domaines d'application
Transport et logisitique, manipulation et transformation de produits agroalimentaires, machines fonctionnant et opérant en environnements froids, jardinage et agriculture, travaux d‘assemblages en extérieur, utilisation en hiver par les services urbains, industries du bâtiment, entrepôt frigorifique, construction navale.

Risques mécaniques : EN388:2003 2121
Cold protection : EN511:2006 120
Ajouter à la liste

20,40 €/ Pairehors TVA

24,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KCL