Eriks
KCL

KCL Gant Dermatril P 743 taille 11 (50)

  • ERIKS:12536130
  • Fabricant:4008198774310
Image 1
Gants de protection à usage unique en caoutchouc nitrile, sans latex naturel. Les gants sont exempts de poudres et ne contiennent aucune substance allergisante telle que le thiurame et colophane. Ces gants sont autorisés dans l'industrie agroalimentaire et remplisent aussi l'exigence de la norme EN 455 pour gants d'examens médicaux. Dans boîtes à 100 pce.

Caractéristiques de produit
  • Très bonne sensibilité au toucher
  • Solidité à la déchirure accrue
  • Tenue améliorée par la rugosité du bout des doigts
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance antivirale selon ASTM F 1671:2007
  • Domaines d'application
  • Laboartoire et recherche, industrie chimique, industrie agro-alimentaire, industrie électronique, industrie informatique, nettoyage et maintenance, protection de l'objet.
Protection chimique : EN374:2003 JKL
Risques mécaniques : EN388:2003
Ajouter à la liste

21,66 €/ par boîtehors TVA

26,21 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

101 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KCL