Eriks
KCL

KCL Gant de protection chimique Vitoject® 890 Taille 9

  • ERIKS:12140392
  • Fabricant:4008198789093
Image 1
Gants contre les produits chimiques, entièrement en élastomère fluoré (Viton), lisse, poudré. Très bonne résistance surtout contre les hydrocarbonates polyzykliques aromatiques, carburants, acides caustiques et autres produits chimiques. Ce gant peut être combiné avec des vêtements de protection chimique. Sa forme large permet le port de sous gants (protection contre la chaleur).

Caractéristiques de produit
  • Très bonne protection contre les produits chimiques extrêmement agressifs et toxiques
  • 100% étanche au gaz
  • Procédé écologique de moulage par injection, sans solvant
  • Très bonne flexibilité à la température
  • Le matériel est fortement résistant à l'ozone et aux rayons solaires (UV)
Domaines d'application
  • Industrie chimique
  • Laboratoire
  • Manutention de produits chimiques
  • Imprimerie
  • Traitement des métaux et des plastiques
  • Usine de recyclage
  • Pompiers
  • Sécurité civile
  • Nettoyage et maintenance
Risques mécaniques : EN388:2003 3101
Protection chimique : EN374:2003 DFG
Protection des micro-organismes : EN374:2003
Ajouter à la liste

258,95 €/ Pairehors TVA

313,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KCL
Série
Vitoject®
Type
890
Série
Vitoject®
Type
890
Type
Protection chimique
Mesure du gant
09
Matériau
Viton®
Couleur
Noir
Couleur du revêtement
Noir
Epaisseur
0.7 mm
Longueur
350 mm
Poudré
Oui