Eriks
KCL

KCL Gant de protection chimique Lapren® 706 Taille 8

  • ERIKS:13802037
Image 1
Gant de protection moyen en latex naturel avec polychloroprène afin d'améliorer la résistance chimique. Le mélange spécial de matériaux garantit une grande élasticité et une bonne résistance aux déchirures. La surface du gant intérieur permet une prise ferme et un haut degré de sensibilité, même dans des conditions de travail humides. Doublure intérieure en velours-coton, poignet élastiqué et conception anatomique.

Caractéristiques de produit
  • Bon grip lors de la manipulation de pièces humides
  • Haute flexibilité aussi à de faibles températures
  • Grande élasticité
  • Surface sans silicone
  • Très bonne sensibilité
Domaines d'application
  • Travaux en laboratoire
  • Nettoyage
  • Utilisation dans le secteur de la restauration
  • Fabrication de petites pièces
  • Technologie de précision et industrie électronique
  • Travail dans les centrales électriques

Protection chimique : EN374:2003
Risques mécaniques : EN388:2003 2020
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KCL
Série
Lapren®
Type
706
Série
Lapren®
Type
706
Type
Protection chimique
Mesure du gant
8
Matériau
CR/latex
Support
Flocon de coton
Couleur
Vert
Couleur support
Blanc
Couleur du revêtement
Vert
Epaisseur
0.6 mm
Longueur
300 mm
Modèle de manchette
Manchette de sécurité