Eriks
KCL

KCL Gant de protection chimique Camapren® 720 Taille 9

  • ERIKS:23572450
  • Fabricant:4008198772095
Image 1
Fabriqué en polychloroprène et latex naturel, un matériau éprouvé offrant un équilibre parfait entre résistance chimique et mécanique. Alternative durable au latex naturel. La conception dynamique permet de réduire les manifestations de fatigue de l'utilisateur, tandis que la flexibilité élevée et le profil marqué du gant intérieur assurent une excellente sensibilité et une bonne prise en main. La doublure intérieure en velours-coton offre du confort.

Caractéristiques de produit
  • Bon grip lors de la manipulation de pièces humides et huileuses
  • Haute flexibilité aussi à de faibles températures
  • Grande élasticité
  • Très bonne sensibilité
  • Surface sans silicone
Domaines d'application
  • Travaux en laboratoire
  • Industrie chimique
  • Travaux de galvanisation
  • Industrie agro-alimentaire
  • Industrie automobile
  • Industrie des boissons
Protection chimique : EN374:2003 AKL
Risques mécaniques : EN338:2003 1111
Ajouter à la liste

7,56 €/ Pairehors TVA

9,15 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,56 €

-

12+

5,82 €

23.00%

120+

5,44 €

28.00%

240+

5,25 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KCL
Série
Camapren®
Type
720
Série
Camapren®
Type
720
Type
Protection chimique
Mesure du gant
9
Matériau
CR/latex
Support
Flocon de coton
Couleur
Noir
Couleur support
Blanc
Couleur du revêtement
Noir
Epaisseur
0.65 mm
Modèle de manchette
Manchette de sécurité