Eriks
KCL

KCL Gant de protection chimique Butoject® 898 Taille 10

  • ERIKS:11824834
  • Fabricant:4008198789802
Image 1
Gants de protection très souples en caoutchouc butyle. Ce gant peut être combiné avec des vêtements de protection chimique. Sa forme large permet le port de sous gants.

Caractéristiques de produit
  • Très bonne protection contre des produits chimiques agressifs
  • Très bonne flexibilité à la température
  • Imperméable au gaz
Domaines d'application
  • Imprimerie
  • Laboratoire
  • Fabrication de peintures et de vernis
  • Industrie chimique
  • Traitement des métaux et des plastiques
  • Recyclage et traitement des déchets
  • Nettoyage et maintenance
  • Sapeurs pompiers
  • Armée
Risques mécaniques : EN388:2003 0010
Protection chimique : EN374:2003 BCI
Protection des micro-organismes : EN374:2003
Contamination radioactive : EN421
Ajouter à la liste

46,43 €/ Pairehors TVA

56,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KCL
Série
Butoject®
Type
898
Série
Butoject®
Type
898
Type
Protection chimique
Mesure du gant
10
Matériau
IIR
Couleur
Noir
Couleur du revêtement
Noir
Epaisseur
0.7 mm
Longueur
350 mm
Poudré
Oui