Eriks
KCL

KCL Gant contre le coupure Waredex Work® 550 taille 07

  • ERIKS:13786452
Image 1
Gant de protection anti-coupures en vibre HPPE / verre / polyamide. Tricot sans couture, revêtement polyuréthane paume rugueuse (env. 1.1 mm), sauf dessus de la main. Une très bonne résistance aux coupures est combinée avec un bon confort d'utilisation.
Caractéristiques de produit
  • Excellente protections contre les coupures (indice 5)
  • Très bonne sensibilité au toucher
  • Bonne prise en main des pièces huileuses ou humides
  • Confort ergonomique
  • Evacue l'humidité à l'intérieur de la main
Domaines d'application
Travaux d‘assemblage avec risque élevé de coupures, changement des lames de massicots, imprimerie, changement des racles, travaux avec scalpels ou couteaux, industrie du verre, traitement du verre plat, transformation des métaux.

Risques mécaniques : EN388:2003 4541
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KCL
Série
Waredex Work®
Type
550
Série
Waredex Work®
Type
550
Type
Protection contre les coupures
Mesure du gant
07
Matériau
HPPE/PA/PU
Couleur
Beige / Gris
Couleur du revêtement
Gris