Eriks
KCL

KCL Gant Camapren 726 taille 10

  • ERIKS:13228386
  • Fabricant:4008198772606
Image 1
Fabriqué en polychloroprène et latex naturel, un matériau éprouvé offrant un équilibre parfait entre résistance chimique et mécanique. Alternative durable au latex naturel. La conception anatomique permet de réduire les manifestations de fatigue de l'utilisateur et garantit une excellente sensibilité et une bonne prise en main. La doublure intérieure en velours-coton offre du confort.

Caractéristiques de produit
  • Bon grip lors de la manipulation de pièces humides et huileuses
  • Haute flexibilité aussi à de faibles températures
  • Grande élasticité
  • Très bonne sensibilité
  • Surface sans silicone
Domaines d'application
  • Travaux en laboratoire
  • Industrie chimique
  • Travaux de galvanisation
  • Industrie agro-alimentaire
  • Industrie automobile
  • Industrie des boissons
Protection chimique : EN374:2003 AKL
Risques mécaniques : EN388:2003 1111
Ajouter à la liste

5,31 €/ Pairehors TVA

6,43 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KCL
Série
Camapren®
Type
726
Série
Camapren®
Type
726
Type
Protection chimique
Mesure du gant
10
Matériau
CR/latex
Support
Ouaté de coton
Couleur
Noir
Couleur support
Noir
Couleur du revêtement
Noir
Epaisseur
0.65 mm
Modèle de manchette
Manchette de sécurité