Eriks
KCL

KCL Gant Camapren 722 taille 11

  • ERIKS:13228381
  • Fabricant:4008198772217
Image 1
Fabriqué en polychloroprène et latex naturel, un matériau éprouvé offrant un équilibre parfait entre résistance chimique et mécanique. Alternative durable au latex naturel. La conception dynamique permet de réduire les manifestations de fatigue de l'utilisateur, tandis que la flexibilité élevée et le profil marqué du gant intérieur assurent une excellente sensibilité et une bonne prise en main. La doublure intérieure en velours-coton offre du confort.

Caractéristiques de produit
  • Bon grip lors de la manipulation de pièces humides et huileuses
  • Haute flexibilité aussi à de faibles températures
  • Grande élasticité
  • Très bonne sensibilité
  • Surface sans silicone
Domaines d'application
  • Travaux en laboratoire
  • Industrie chimique
  • Travaux de galvanisation
  • Industrie agro-alimentaire
  • Industrie automobile
  • Industrie des boissons
Protection chimique : EN374:2003 AKL
Risques mécaniques : EN388:2003 1111
Contamination radioactive : EN421:1994
Ajouter à la liste

4,37 €/ Pairehors TVA

5,29 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KCL
Série
Camapren®
Type
722
Série
Camapren®
Type
722
Type
Protection chimique
Mesure du gant
11
Matériau
CR/latex
Support
Ouaté de coton
Couleur
Rouge
Couleur support
Rouge
Couleur du revêtement
Rouge
Epaisseur
0.6 mm
Longueur
300 mm
Modèle de manchette
Manchette de sécurité