Eriks
KCL

KCL Gant à usage unique Dermatril® P 743 Taille 9

  • ERIKS:11661634
  • Fabricant:4008198774396
Image 1
Gants de protection à usage unique en caoutchouc nitrile, sans latex naturel. Les gants sont exempts de poudres et ne contiennent aucune substance allergisante telle que le thiurame et colophane. Ces gants sont autorisés dans l'industrie agroalimentaire et remplisent aussi l'exigence de la norme EN 455 pour gants d'examens médicaux. Dans boîtes à 100 pce.

Caractéristiques de produit
  • Très bonne sensibilité au toucher
  • Solidité à la déchirure accrue
  • Tenue améliorée par la rugosité du bout des doigts
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance antivirale selon ASTM F 1671:2007
  • Domaines d'application
  • Laboartoire et recherche, industrie chimique, industrie agro-alimentaire, industrie électronique, industrie informatique, nettoyage et maintenance, protection de l'objet.
Protection chimique : EN374:2003 JKL
Risques mécaniques : EN388:2003
Ajouter à la liste

23,61 €/ par boîtehors TVA

28,57 €TVA incluse

140 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KCL
Série
Dermatril®
Type
P 743
Matériau
Nitrile
Mesure du gant
09
Poudré
Non
Longueur
28 cm
Emballage
Carton avec 50 pièces
Epaisseur
0.2 mm
Couleur
Bleu