Eriks
KÄRCHER

KÄRCHER Nettoyeur haute pression HD 7/10 CXF

  • ERIKS:13221106
  • Fabricant:4054278164823
Image 1
Avec un moteur triphasé d'une excellente longévité, ce nettoyeur HP non chauffé représente l'appareil haut de gamme de la classe compacte à destination du client professionnel. Réalisé en version debout, le HD 7/10 CXF brille par sa mobilité, ses dimensions compactes et sa convivialité. Grâce aux possibilités de rangement et au tambour-enrouleur intégré, les accessoires sont toujours rangés en toute sécurité et à portée de main. L'habillage intégral en plastique résistante aux impacts, qui protège la pompe HP et le moteur contre l'endommagement et l'encrassement, compte parmi les équipements Kärcher éprouvés. Le dos de l'appareil intègre un range-câble (avec fixation de la fiche) et une case à buses pratiques. Régulation du débit d'eau et de la pression de service grâce au servo control directement sur la poignée-pistolet. La buse triple comprise dans la livraison garantit une régulationrapide et confortable du jet. Choisissez entre jet crayon HP, jet plat HP (25°) et jet plat BP (40°). Le jet plat BP (40°) est utilisé pour appliquer le détergent. Le doseur de détergent permet d'ajouter le détergent en continu au jet HP. L'indicateur de niveau d'huile permet de contrôler le réservoir d'huile grand volume nécessaire pour un graissage suffisant. La pompe axiale à 3 pistons céramiques et la tête de cylindre en laiton garantissent une grande longévité et une bonne insensibilité aux perturbations. Cette pompe novatrice se caractérise par son entrée d'eau et sa sortie HP en laiton pour une excellente résistance à la rupture et à la corrosion.
Ajouter à la liste

1 720,45 €/ Unitéhors TVA

2 081,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KÄRCHER
Plage de pression
10-100 bar
Type
Eau froide
Température d'eau
80 °C
Pression max.
120 bar
Tension du réseau de/à
400 V
Longueur
360 mm
Volume transporté
250 l
Longueur de tuyau
15 m
Poids
31.3 kg
Absorbtion de puissance
4500 W
Fréquence
50 Hz
Hauteur de/à
925 mm
Largeur
375 mm
Type de moteur
Actionneur électrique
Nombre de phases à l'entrée
3