Eriks
KÄRCHER

KÄRCHER Nettoyeur haute pression HD 6/13 C+

  • ERIKS:13221124
  • Fabricant:4054278164489
Image 1
Grâce à une poignée de transport, un guidon rétractable, une sangle de maintien pour câble électrique et un rangement de la lance en position "parking" ou "transport", le nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/13 C+ se démarque par son équipement astucieux. Robuste, il est doté d'un habillage intégral antichoc qui le protège des dommages. Pour une grande résistance aux chocs et à la corrosion, il est équipé d'une pompe, d'une arrivée d'eau et d'une sortie haute pression en laiton. La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire totalement la force de recul et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques privilégiant ainsi une utilisation confortable et un nettoyage sans effort. Avec le système EASY!Lock fiable et sécurisé, la connexion des accessoires est 5 fois plus rapide. Maniable et pratique, le nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/13 C+ est l'appareil adéquat pour les milieux agricoles, artisanaux ou encore les collectivités.
Ajouter à la liste

1 229,83 €/ Unitéhors TVA

1 488,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KÄRCHER
Type
Eau froide
Plage de pression
0-130 bar
Pression max.
190 bar
Température d'eau
60 °C
Longueur
380 mm
Tension du réseau de/à
230 V
Volume transporté
590 l
Longueur du conducteur de raccord
5 m
Longueur de tuyau
10 m
Poids
25.2 kg
Nombre de phases à l'entrée
1
Fréquence
50 Hz
Type de moteur
Actionneur électrique
Largeur
360 mm
Absorbtion de puissance
2900 W
Hauteur de/à
930 mm