883,50 €/ Unitéhors TVA
1 069,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KÄRCHER |
Plage de pression | 0-130 bar |
Type | Eau froide |
Température d'eau | 60 °C |
Pression max. | 190 bar |
Longueur | 380 mm |
Tension du réseau de/à | 230 V |
Volume transporté | 590 l |
Longueur du conducteur de raccord | 5 m |
Longueur de tuyau | 10 m |
Poids | 25.2 kg |
Type de moteur | Actionneur électrique |
Hauteur de/à | 930 mm |
Absorbtion de puissance | 2900 W |
Largeur | 360 mm |
Nombre de phases à l'entrée | 1 |
Fréquence | 50 Hz |