Eriks
KÄRCHER

KÄRCHER Nettoyeur haute pression HD 5/15 CX+

  • ERIKS:13221116
  • Fabricant:4054278164601
Image 1
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/15 CX+ est un appareil tout-terrain qui se caractérise par sa grande mobilité, ses dimensions compactes et son efficacité. Pratique et agréable à utiliser, il est équipé d’une poignée de transport, d’un guidon rétractable et d’une sangle de maintien pour câble. Avec sa pompe, son arrivée d'eau et la sortie haute pression en laiton, il dispose d'une grande résistance aux chocs et à la corrosion, ainsi qu'une plus longue durée de vie. La pompe haute pression et le moteur sont protégés contre les dommages et les souillures par un habillage intégral antichoc. Grâce à la poignée-pistolet EASY!Force, la force de recul est réduite à zéro pour un nettoyage confortable et sans effort. Les risques de troubles musculo-squelettiques sont considérablement diminués. La connexion EASY!Lock permet de connecter les accessoires plus rapidement en garantissantfiabilité et sécurité. L'HD 5/15 CX+ convient parfaitement aux milieux agricoles, artisanaux et aux collectivités.
Ajouter à la liste

874,95 €/ Unitéhors TVA

1 058,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KÄRCHER
Type
Eau froide
Plage de pression
0-150 bar
Température d'eau
60 °C
Pression max.
200 bar
Longueur
380 mm
Tension du réseau de/à
230 V
Volume transporté
500 l
Longueur du conducteur de raccord
5 m
Longueur de tuyau
15 m
Poids
27.5 kg
Type de moteur
Actionneur électrique
Fréquence
50 Hz
Nombre de phases à l'entrée
1
Hauteur de/à
930 mm
Absorbtion de puissance
2800 W
Largeur
370 mm