762,85 €/ Unitéhors TVA
923,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KÄRCHER |
Plage de pression | 0-150 bar |
Type | Eau froide |
Pression max. | 200 bar |
Température d'eau | 60 °C |
Tension du réseau de/à | 230 V |
Longueur | 380 mm |
Volume transporté | 500 l |
Longueur du conducteur de raccord | 5 m |
Longueur de tuyau | 10 m |
Poids | 25.2 kg |
Type de moteur | Actionneur électrique |
Nombre de phases à l'entrée | 1 |
Largeur | 360 mm |
Absorbtion de puissance | 2800 W |
Fréquence | 50 Hz |
Hauteur de/à | 930 mm |