Eriks
KÄRCHER

KÄRCHER Nettoyeur haute pression HD 25/15-4 Cage+

  • ERIKS:13221082
  • Fabricant:4054278157917
Image 1
L’HD 25/15-4 Cage+ est idéal pour nettoyer efficacement d'importantes quantités de saleté. Mobile, il peut se déplacer et être manœuvré facilement, même sur des terrains difficiles. Le Servo Control permet de réguler la pression et le débit d'eau directement à la poignée. Mise en veille automatique après 30 mn de non-utilisation, surveillance électronique et contrôleur de tension, de phase et de fuites garantissent la protection de l’appareil. Le système de démarrage électronique progressif « Soft Start » protège le système d’alimentation électrique contre les surintensités. Conçu pour répondre aux plus hautes normes de qualité, l'appareil est équipé pour une utilisation quotidienne dans les conditions les plus difficiles. La pompe à vilebrequin, les pistons en céramique et le moteur électrique 4 pôles triphasé refroidi par air lui confèrent une durée de vie plus élevée. La poignée-pistolet EASY!Force réduit la force de recul à zéro et diminue les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Elle est équipée d’une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus rapide ainsi que d’une valve en céramique pour une durée de vie 5 fois plus longue.
Ajouter à la liste

5 783,60 €/ Unitéhors TVA

6 998,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KÄRCHER
Type
Eau froide
Plage de pression
30-150 bar
Température d'eau
60 °C
Pression max.
190 bar
Longueur
957 mm
Tension du réseau de/à
400 V
Volume transporté
500 l
Longueur du conducteur de raccord
5 m
Longueur de tuyau
15 m
Poids
112 kg
Fréquence
50 Hz
Nombre de phases à l'entrée
3
Largeur
686 mm
Type de moteur
Actionneur électrique
Hauteur de/à
1080 mm
Absorbtion de puissance
12500 W