Eriks
KÄRCHER

KÄRCHER Dévidoir compact CR 3.110

  • ERIKS:13381638
  • Fabricant:4039784606630
Image 1
Le premier tambour-enrouleur pour l'arrosage sur balcons élimine les besoins de traîner de lourds arrosoirs. Le dévidoir compact CR 3.110 est la solution parfaite pour l'arrosage sur les balcons, les toits en terrasse ou les jardinets. Le système fiable anti-gouttes et le rangement pratique des accessoires soulève l'arrosage à un niveau supérieur de confort. Les deux raccords au robinet intégré avec Aqua Stop ne facilitent pas seulement la déconnexion du flexible mais garantissent également de faire ça sans éclaboussures. Grâce au concept intelligent de rangement des accessoires et des flexibles, les taches d'eau sur les tapis et le parquet appartiennent définitivement au passé. Le dévidoir CR 3.110 peut également être raccordé aux robinets domestiques en utilisant le raccord au robinet pratique pour intérieur. Qui plus est, le dévidoir pour intérieur peut aussi être utilisé comme un fle
xible d'arrivée pour les nettoyeurs haute pression K 2 et beaucoup plus d'autres.
Ajouter à la liste

70,21 €/ Unitéhors TVA

84,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KÄRCHER
Type
Enrouleur tuyau
Matériau
Plastique
Course max.
10 m
Mécanisme d'enroulement
Commande manuelle
Avec flexible
Oui
Mobile
Oui