Eriks
KÄRCHER

KÄRCHER Dévidoir automatique CR 7.220

  • ERIKS:12750433
  • Fabricant:4039784615847
Image 1
Ce dévidoir automatique compact est idéal pour arroser facilement son jardin, sans perdre d’espace. Sa fixation murale inédite rend son installation possible, quelle que soit la configuration du jardin. Et grâce à un astucieux système de réglage de l’orientation, terminé les impacts sur le mur.
Ajouter à la liste

173,51 €/ Unitéhors TVA

209,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KÄRCHER
Type
Enrouleur tuyau
Matériau
Plastique
Avec flexible
Oui
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Course max.
20 m
Mobile
Non