Eriks
KÄRCHER

KÄRCHER Dévidoir automatique CR 5.220

  • ERIKS:13381637
  • Fabricant:4054278042329
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le dévidoir automatique et compact CR 5.220 est équipé d'un flexible 1/2" de 20 m de longueur, de qualité Premium, ne contenant pas de phthalates (< 0.1%) et il peut être enroulé et de nouveau déroulé sans efforts et sans faisant des noeuds. Le mécanisme d'enroulement du flexible fonctionne de façon automatique, souple et constant. Le dévidoir automatique est équipé d'un frein du flexible intégré qui assure un enroulement et un déroulement contrôlés. Le support mural pratique et les vis livrés rendent le montage du dévidoir extrêmement facile, en garantissant en même temps un pivotement flexible. Les accessoires qui sont inclus dans la livraison sont: un flexible de 20 m, un flexible de raccord de 1,5 m, un pistolet Plus réglable en continu, un raccord au flexible avec Aqua Stop et un raccord au robinet G3/4 avec réducteur G1/2.
Ajouter à la liste

122,34 €/ Unitéhors TVA

148,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KÄRCHER
Type
Enrouleur tuyau
Matériau
Plastique
Avec flexible
Oui
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Course max.
20 m
Mobile
Oui