Eriks
KÄRCHER

KÄRCHER Aspirateur VC 5 premium jaune

  • ERIKS:13381635
  • Fabricant:4054278184364
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
L'appareil supérieur Kärcher VC 5 prouve qu'un aspirateur puissant ne doit sûrement pas être grand. Cet aspirateur compact se distingue malgré ses dimensions compactes par ses performances de nettoyage uniques et peut facilement faire concurrence aux grands aspirateurs-traîneaux. Grâce à son système breveté de la tube télescopique triple, l'appareil peut être réduit à moitié. Appuyer tout simplement sur le bouton en compresser le tout: l'aspirateur est un des appareils les plus compactes au monde et peut même être rangé dans la maison la plus petite. Le VC 5 doit ses performances puissantes au suceur commutable de Kärcher avec articulation flexible. Ce suceur a été développé spécialement pour cet appareil, il ne demande qu'une consommation d'énergie réduite, mais livre toujours une puissance maximale grâce à son designe robuste et à la forme spéciale de son socle. L'étiquette ErP fait une fois de plus preuve des performances de nettoyage excellentes du VC 5 sur tous les sols durs et les tapis. Un atout supplémentaire est le système sans sac filtrant avec un nettoyage du filtre intégré ce qui vous économise les frais coûteux des sacs filtrants de rechange.La boîte à filtre peut facilement être enlevée pour un vidage rapide et confortable. Le VC 5 est un costaud compact qui fournit des performances de nettoyages excellentes.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KÄRCHER
Absorbtion de puissance
500 W
Tension de raccord
240 V
Poids
3.21 kg
Couleur de base
Jaune
Annonce bouche-trou
Non
Raccord pour électrobrosse
Non
Télescope
Oui