Eriks
KÄRCHER

KÄRCHER Aspirateur T 7/1 Classic

  • ERIKS:12702264
  • Fabricant:4039784997073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

120,65 €/ Unitéhors TVA

145,99 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KÄRCHER
Absorbtion de puissance
1000 W
Tension de raccord
240 V
Volume de récipient
7.5 l
Poids
3.5 kg
Dépression max.
230 mbar
Longueur du conducteur de raccord
7.5 m
Niveau de puissance sonore
63 dB
Longueur de tuyau
2 mm