4 365,00 €/ Unitéhors TVA
5 281,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KÄRCHER |
Absorbtion de puissance | 2000 W |
Tension de raccord | 240 V |
Volume de récipient | 35 l |
Poids | 58 kg |
Dépression max. | 220 mbar |
Puissance del'air (air power) | 6000 l/min |
Surface du filtre efficace | 1.4 m² |
Longueur du conducteur de raccord | 7 m |
Niveau de puissance sonore | 75 dB |