Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 95 0090 AS568-BS1806-ISO3601-242 101,19x3,53mm

  • ERIKS:12078616
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère noir Kalrez® 0090 offrent des solutions d'étanchéité durables et fiables pour les applications nécessitant d'excellentes propriétés d'anti décompression explosive, une dureté élevée et une excellente résistance à l'extrusion. Tel que les applications dans l'industrie pétrolière et gazière, les équipements de forage et équipements industriels tels que pompes et vannes. De plus, les joints Kalrez® 0090 offrent une excellente résistance chimique, une stabilité en température et un maintien de leus propriétés physiques dans les environnements difficiles.
Ajouter à la liste

577,00 €/ Unitéhors TVA

698,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

577,00 €

-

5+

519,30 €

10.00%

10+

496,22 €

14.00%

30+

426,98 €

26.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
101.19 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
242
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
95
Compound
0090
Plage de température
de -21 jusqu'à 250 °C
Pièces détachées et accessoires

4,41 €/ Unitéhors TVA

5,34 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026