794,50 €/ Unitéhors TVA
961,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 794,50 € | - |
5+ | 715,05 € | 10.00% |
10+ | 683,27 € | 14.00% |
30+ | 587,93 € | 26.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 136.12 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 253 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026