Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-210 18,64x3,53mm

  • ERIKS:12065081
Image 1
Ce joint torique noir de la marque Kalrez® est conçu pour assurer l’étanchéité à la vapeur et à l’huile dans le cadre d’une utilisation statique ou dynamique lente. Ce produit résiste à des températures élevés et des produits chimiques puissants en association avec une pression importante. Il est beaucoup utilisé dans le secteur de la transformation chimique et dans l’industrie du gaz et du pétrole offshore.
Ajouter à la liste

137,00 €/ Unitéhors TVA

165,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

137,00 €

-

5+

123,30 €

10.00%

10+

117,82 €

14.00%

30+

101,38 €

26.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
18.64 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
210
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
7090
Plage de température
de -26 jusqu'à 325 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

2,26 €/ Unitéhors TVA

2,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/03/2027