Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-147 67,95x2,62mm

  • ERIKS:12065044
Image 1
Ce joint torique noir de la marque Kalrez® est conçu pour assurer l’étanchéité à la vapeur et à l’huile dans le cadre d’une utilisation statique ou dynamique lente. Ce produit résiste à des températures élevés et des produits chimiques puissants en association avec une pression importante. Il est beaucoup utilisé dans le secteur de la transformation chimique et dans l’industrie du gaz et du pétrole offshore.
Ajouter à la liste

311,50 €/ Unitéhors TVA

376,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

311,50 €

-

5+

280,35 €

10.00%

10+

267,89 €

14.00%

30+

230,51 €

26.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KALREZ®