Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 80 8085 AS568-BS1806-ISO3601-030 41x1,78mm

  • ERIKS:11268379
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère de couleur beige Kalrez® 8085 présentent, dans l'industrie du semi-conducteur, une très faible génération de particules et une faible perte de poids dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor. Kalrez® 8085 présente une excellente résistance mécanique et est un produit à usage général pour les applications de gravure, d'incinération/décapage et de dépôt, par exemple HDPCVD, PECVD, SACVD, etc. Il a été formulé pour une génération minimale de particules dans le plasma NF3. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8085.
Ajouter à la liste

137,00 €/ Unitéhors TVA

165,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

137,00 €

-

5+

123,30 €

10.00%

10+

117,82 €

14.00%

30+

101,38 €

26.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
41 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
030
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Beige
Dureté
80
Compound
8085
Plage de température
de -10 jusqu'à 240 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026