80,20 €/ Unitéhors TVA
97,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 80,20 € | - |
5+ | 72,18 € | 10.00% |
10+ | 68,97 € | 14.00% |
30+ | 59,35 € | 26.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 17.93 mm |
Diamètre du cordon | 2.46 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 909 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026