3 878,00 €/ Unitéhors TVA
4 692,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3 878,00 € | - |
5+ | 3 490,20 € | 10.00% |
10+ | 3 335,08 € | 14.00% |
30+ | 2 869,72 € | 26.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 354.97 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 457 |
Dimension selon French R | NF-R85 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026