Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-453 NF-R81 304,17x6,99mm

  • ERIKS:12064931
Image 1
Ce joint torique noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité aux produits chimiques, à la vapeur et aux huiles à hautes températures. Ce produit est la nouvelle version du mélange 4079. Il résiste aux températures élevées et à une large palette de produits chimiques. Ce joint torique est utilisé dans les applications statiques et dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

3 283,00 €/ Unitéhors TVA

3 972,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3 283,00 €

-

5+

2 954,70 €

10.00%

10+

2 823,38 €

14.00%

30+

2 429,42 €

26.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
304.17 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
453
Dimension selon French R
NF-R81
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
7075
Plage de température
de -18 jusqu'à 327 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026