2 298,00 €/ Unitéhors TVA
2 780,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2 298,00 € | - |
5+ | 2 068,20 € | 10.00% |
10+ | 1 976,28 € | 14.00% |
30+ | 1 700,52 € | 26.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 202.57 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 445 |
Dimension selon French R | NF-R73 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026