Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-159 126,67x2,62mm

  • ERIKS:12064761
Image 1
Ce joint torique noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité aux produits chimiques, à la vapeur et aux huiles à hautes températures. Ce produit est la nouvelle version du mélange 4079. Il résiste aux températures élevées et à une large palette de produits chimiques. Ce joint torique est utilisé dans les applications statiques et dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

635,00 €/ Unitéhors TVA

768,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

635,00 €

-

5+

571,50 €

10.00%

10+

546,10 €

14.00%

30+

469,90 €

26.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
126.67 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
159
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
7075
Plage de température
de -18 jusqu'à 327 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026