69,90 €/ Unitéhors TVA
84,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 69,90 € | - |
5+ | 62,91 € | 10.00% |
10+ | 60,11 € | 14.00% |
30+ | 51,73 € | 26.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19.18 mm |
Diamètre du cordon | 2.46 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 910 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 275 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026