Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-353 126,37x5,33mm

  • ERIKS:11273385
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

1 136,00 €/ Unitéhors TVA

1 374,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1 136,00 €

-

5+

1 022,40 €

10.00%

10+

976,96 €

14.00%

30+

840,64 €

26.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
126.37 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
353
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6230
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026