Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-025 29,87x1,78mm

  • ERIKS:11095652
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir assure l’étanchéité à la vapeur, aux huiles, aux acides, aux bases et aux solvants dans les applications statiques ou dynamiques lentes. Ce produit est le joint torique le plus vendu de la marque Kalrez® en raison de ses nombreuses possibilités d’utilisation. Ce joint d’étanchéité est essentiellement utilisé dans l’industrie pétrochimique et dans l’industrie chimique.
Ajouter à la liste

82,50 €/ Unitéhors TVA

99,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

82,50 €

-

5+

74,25 €

10.00%

10+

70,95 €

14.00%

30+

61,05 €

26.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
29.87 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
025
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6375
Plage de température
de -20 jusqu'à 275 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026