Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 16x3mm

  • ERIKS:11298506
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 22/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
16 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6230
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C