361,50 €/ Unitéhors TVA
437,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 361,50 € | - |
5+ | 325,35 € | 10.00% |
10+ | 310,89 € | 14.00% |
30+ | 267,51 € | 26.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 75.87 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 151 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026