Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6230 AS568-BS1806-ISO3601-128 37,77x2,62mm

  • ERIKS:11555344
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

173,50 €/ Unitéhors TVA

209,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

173,50 €

-

5+

156,15 €

10.00%

10+

149,21 €

14.00%

30+

128,39 €

26.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KALREZ®
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026