Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-455 NF-R83 329,57x6,99mm

  • ERIKS:10022726
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité à différents produits chimiques et à différentes huiles. Ce produit est souvent utilisé pour les applications statiques et dynamiques lentes dans l’industrie (pétro)chimique. Ce joint d’étanchéité est le précurseur du joint en mélange 7075 Kalrez®. Le mélange 7075 résiste encore mieux aux températures élevées, à la vapeur et aux amines puissantes.
Ajouter à la liste

4 756,00 €/ Unitéhors TVA

5 754,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4 756,00 €

-

5+

4 280,40 €

10.00%

10+

4 090,16 €

14.00%

30+

3 519,44 €

26.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KALREZ®
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026