Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-012 9,25x1,78mm

  • ERIKS:10022737
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité à différents produits chimiques et à différentes huiles. Ce produit est souvent utilisé pour les applications statiques et dynamiques lentes dans l’industrie (pétro)chimique. Ce joint d’étanchéité est le précurseur du joint en mélange 7075 Kalrez®. Le mélange 7075 résiste encore mieux aux températures élevées, à la vapeur et aux amines puissantes.
Ajouter à la liste

69,40 €/ Unitéhors TVA

83,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

69,40 €

-

5+

62,46 €

10.00%

10+

59,68 €

14.00%

30+

51,36 €

26.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
9.25 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
012
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
4079
Plage de température
de -19 jusqu'à 316 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026