3 772,00 €/ Unitéhors TVA
4 564,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3 772,00 € | - |
5+ | 3 394,80 € | 10.00% |
10+ | 3 243,92 € | 14.00% |
30+ | 2 791,28 € | 26.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 405.26 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 385 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026