Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 6221 AS568-BS1806-ISO3601-031 44,17x1,78mm

  • ERIKS:12660948
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 6221 offrent une résistance chimique supérieure et une faible contamination par les substances extractibles dans les applications pharmaceutiques et alimentaires où la conformité FDA et/ou USP <87> et <88> Classe VI à 121 °C est requise. Les joints toriques Kalrez® 6221 sont particulièrement adaptés aux systèmes d'eau pour l'injection (WFI), au nettoyage à la vapeur en place (SEP) et à d'autres systèmes critiques. Les joints toriques Kalrez° 6221 sont thermiquement stables jusqu'à 260 °C, ce qui leur permet d'être utilisés dans les processus de stérilisation de stade II, où d'autres élastomères perdent leur capacité d'étanchéité.
Ajouter à la liste

180,50 €/ Unitéhors TVA

218,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

180,50 €

-

5+

162,45 €

10.00%

10+

155,23 €

14.00%

30+

133,57 €

26.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
44.17 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
031
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
70
Compound
6221
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026