43,40 €/ Unitéhors TVA
52,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43,40 € | - |
5+ | 39,06 € | 10.00% |
10+ | 37,32 € | 14.00% |
30+ | 32,12 € | 26.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 4.7 mm |
Diamètre du cordon | 1.42 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 901 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026