4 527,00 €/ Unitéhors TVA
5 477,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4 527,00 € | - |
5+ | 4 074,30 € | 10.00% |
10+ | 3 893,22 € | 14.00% |
30+ | 3 349,98 € | 26.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 633.48 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 394 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026