Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 0040 AS568-BS1806-ISO3601-349 NF-R52 113,67x5,33mm

  • ERIKS:12065550
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère noir Kalrez® Spectrum™ 0040 sont spécialement conçus pour les environnements à basse température où une résistance chimique importante est requise.

La technologie exclusive du polymère et de vulcanisation améliore les performances d'étanchéité à basse température (-42 °C) des joints toriques Kalrez® Spectrum™ 0040 à des températures généralement inaccessibles pour les pièces en perfluoroélastomères.

Kalrez® Spectrum™ 0040 est un excellent choix dans des applications telles que les raccords pour l'industrie du transport de produits chimiques, ou pour d'autres applications, où la résistance chimique et l'élasticité sont requises dans certains environnements les plus froids.
Ajouter à la liste

997,00 €/ Unitéhors TVA

1 206,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

997,00 €

-

5+

897,30 €

10.00%

10+

857,42 €

14.00%

30+

737,78 €

26.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
113.67 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
349
Dimension selon French R
NF-R52
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
0040
Plage de température
de -42 jusqu'à 220 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026