139,50 €/ Unitéhors TVA
168,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 139,50 € | - |
5+ | 125,55 € | 10.00% |
10+ | 119,97 € | 14.00% |
30+ | 103,23 € | 26.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 36.17 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 127 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026