155,00 €/ Unitéhors TVA
187,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 155,00 € | - |
5+ | 139,50 € | 10.00% |
10+ | 133,30 € | 14.00% |
30+ | 114,70 € | 26.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.82 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 212 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026