JUTEC Tablier en aluminium résistant à la chaleur HSS1008KA-2 Kevlar Aramid type 2
ERIKS:12527754
TABLIER DE PROTECTION CONTRE LA CHALEUR HSS1008KA-2
- Tablier de protection contre la chaleur radiante 1000°C.- Tissu preox-aramide resistant à la chaleur enduit d’aluminium, ca. 400g/m².- Qualité souple, avec fermeture auto-agrippant,avec ruban nuque adjustable.- Longueur ca. 100cm, largeur 80cm, DIN EN ISO 11612.